呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K材質(本体)FC200形状ストレート質量(kg)24寸法L(mm)200寸法H(mm)462ねじ径M16最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)寸法t(mm)22寸法D(mm)185寸法C(mm)150接続方式管フランジ寸法D1(mm)200寸法l(mm)89寸法d(Φmm)80使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)19ボルト穴数8ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿ガスケット材質(フタ)FC200材質(ハンドル車)FC250材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S)材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200(スリーブ/CAC406)クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)SUS403材質(弁箱付弁座)SUS403材質(弁体付弁座)SUS403バルブ種類ゲートバルブ管フランジの呼び80A(3B)