10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード75951373品番10FCLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,000
呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力10K材質(本体)FC200形状ストレート質量(kg)38寸法L(mm)230寸法H(mm)547ねじ径M16最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)寸法t(mm)24寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式管フランジ寸法D1(mm)250寸法l(mm)109寸法d(Φmm)100使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)19ボルト穴数8ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿ガスケット材質(フタ)FC200材質(ハンドル車)FCD400-15材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S)材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200(スリーブ/CAC406)クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)SUS403材質(弁箱付弁座)SUS403材質(弁体付弁座)SUS403バルブ種類ゲートバルブ管フランジの呼び100A(4B)
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595137310FCLS3768976610FCLS-100A10FCLS 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768976610K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする