10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード75951391品番10FCLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160,000
呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10K材質(本体)FC200形状ストレート質量(kg)72寸法L(mm)270寸法H(mm)759ねじ径M20最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)寸法t(mm)26寸法D(mm)280寸法C(mm)240接続方式管フランジ寸法D1(mm)300寸法l(mm)161寸法d(Φmm)150使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)23ボルト穴数8ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿ガスケット材質(フタ)FC200材質(ハンドル車)FCD400-15材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S)材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200(スリーブ/CAC406)クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)SUS403材質(弁箱付弁座)SUS403材質(弁体付弁座)SUS403バルブ種類ゲートバルブ管フランジの呼び150A(6B)
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595139110FCLS3768978410FCLS-150A10FCLS 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ) 3768978410K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)KITZ(キッツ)1個
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする