KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75951407
品番
10FCLS-200A
参考基準価格(税別)
¥365,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
呼び圧力
10K
材質(本体)
鋳鉄
形状
ストレート
質量(kg)
109
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
957
ねじ径
M20
適合規格
JIS B2031
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
寸法t(mm)
26
寸法D(mm)
350
寸法C(mm)
290
材質(レバー部)
ダクタイル鋳鉄
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
213
材質(ボール)
FC200
寸法d(Φmm)
200
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FC200
寸法h(mm)
23
材質(カバー)
FC200
ボルト穴数
12
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10〜120℃以下の静流水)、1(-10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10〜120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
FC200
材質(ステム)
403SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボールシート)
403SS
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(フタ)
FC200
材質(ハンドル車)
FCD400-15
材質(パッキン)
非石綿
材質(弁体)
FC200
材質(ボルト)
SS400
材質(ナット)
SS400
材質(ヨーク)
FC200(スリーブ/CAC406)
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
材質(弁箱)
FC200
材質(弁棒)
SUS403
材質(シールリング)
403SS
材質(弁箱付弁座)
SUS403
材質(弁体付弁座)
SUS403
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材