呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力10K材質【ふたはめ輪】CAC406、【回り止め】SUS304形状ストレート質量(kg)13材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120寸法L(mm)190寸法H(mm)260最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)寸法D(mm)160接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿ガスケット材質(フタ)FC200材質(ハンドル車)FC250材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S)材質(弁体)SUS304材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)SUS304材質(弁箱付弁座)SUS304材質(弁体付弁座)SUS304バルブ種類グローブバルブ