画像準備中

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75951617 品番 10FCJU-65A
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 材質【ふたはめ輪】CAC406、【回り止め】SUS304 形状ストレート 質量(kg)22 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)120 寸法L(mm)220 寸法H(mm)307 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 寸法D(mm)180 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿ガスケット 材質(フタ)FC200 材質(ハンドル車)FC250 材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S) 材質(弁体)FC200 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)SUS304 材質(弁箱付弁座)SUS304 材質(弁体付弁座)SUS304 バルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする