曜日別特売

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード75951626品番10FCJU-80A
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K材質【ふたはめ輪】CAC406、【回り止め】SUS304形状ストレート質量(kg)29材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120寸法L(mm)240寸法H(mm)353最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)寸法D(mm)225接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿ガスケット材質(フタ)FC200材質(ハンドル車)FC250材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S)材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)SUS304材質(弁箱付弁座)SUS304材質(弁体付弁座)SUS304バルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする