画像準備中

スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75951671 品番 10FCO-300A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
呼び径(A)300 呼び径(B)12 呼び圧力10K 材質(本体)FC200 形状ストレート 質量(kg)330 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)700 寸法H(mm)356 適合規格JIS B2031:50A〜200A 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 材質(ボール)FC200 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃以下の静流水)、1(-10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10〜120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼 材質(ジスク)FC200 材質(ヒンジピン)C3771BD 材質(プラグ)SS400 材質(ボールシート)CAC406 材質(ボディ)FC200 材質(フタ)FC200 材質(アーム)CAC406(押さえ/SS400) 材質(弁体)FC200(ボルト/S25C) 面間寸法(mm)700 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ピン)SK5M(スプリング) クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(弁箱)FC200 材質(シールリング)CAC406 材質(弁箱付弁座)CAC406 材質(弁体付弁座)CAC406 バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする