呼び径(A)65
呼び径(B)2.5
呼び圧力5K
使用温度範囲(℃)0〜60(流体)
材質(本体)FC200+ナイロンライニング
使用流体水、油
仕様外ねじ 仕切弁
形状ストレート
寸法L(mm)170
寸法H(mm)383
規格JIS規格品、面間:JIS B2031、管接続:JIS B2239 5K、肉厚:JIS B2031、検査規格:JIS B2031
適合規格日水協認証番号:E-236、水道施設浸出性能基準適合品、JIS B2031
最高使用圧力(MPa)0.69(0℃〜+60℃の静流水)、0.49(0℃〜+60℃の油、脈動水)
寸法D(mm)170
接続方式管フランジ
材質(ボール)CAC406
材質(キャップ)FC200+ナイロンライニング
材質(カバー)FC200+ナイロンライニング
最高許容圧力(MPa)0.69(静流水)、0.49(油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)C3771BD
材質(ハンドル)FC250
材質(ボールシート)CAC406
材質(ボディ)FC200+ナイロンライニング
材質(ボンネット)FC200+ナイロンライニング
材質(パッキン)非石綿
クラス5K
接続形状フランジ:JIS B2239 5K
各種認証日本水道協会基本基準認証品
材質(シールリング)CAC406
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.75、(空圧)1.75、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ゲートバルブ