呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力10K
材質(本体)ねずみ鋳鉄
仕様外ねじ 仕切弁
形状ストレート
寸法L(mm)230
寸法H(mm)547
規格JIS規格品、面間:JIS B2031、管接続:JIS B2239、肉厚:JIS B2031、検査規格:JIS B2031
温度範囲(℃)0〜+60(流体)
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の油、脈動水)
寸法t(mm)24
寸法D(mm)210
寸法C(mm)175
接続方式管フランジ
寸法D1(mm)250
寸法l(mm)109
寸法d(Φmm)100
使用流体水、油
寸法h(mm)19
ボルト穴数8
ハンドル形状丸形
クラス10K
各種認証日本水道協会基本基準認証品
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)0.6、2.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ゲートバルブ
管フランジの呼び100A(4B)