※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953053
品番
20SYBO-50A
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
【面間寸法】JIS B 2002
【フランジ規格】JIS B 2239
材質
【ホイールナット】SS400
【ヨークブッシュ】C6782BE
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
20K
接続方式
管フランジ
材質(本体)
FCD-S(シートリング/SFVC2A+HF(ハードフェーシング))
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
寸法L(mm)
267
寸法H(mm)
295
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
155
寸法C(mm)
120
寸法D1(mm)
225
寸法l(mm)
17
寸法d(Φmm)
50
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
96
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(グランド)
FCD-S(ボルト・ナット/炭素鋼)
材質(グランドパッキン)
非石綿パッキン
材質(ジスク)
SFVC2A+HF(ハードフェーシング)
材質(ステム)
SUS403
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(ハンドル)
FCD400
材質(ボンネット)
FCD-S(ボルト・ナット/炭素鋼)
材質(ロックナット)
FCD-S
クラス
20K
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材