KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953141
品番
(F)20SLS-32A
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
【面間寸法】JV4-4
【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
20K
用途
乾式配管、湿式配管
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S(シートリング/SUS403)
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
241
最高使用圧力(MPa)
2.8
寸法S(mm)
57
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
115
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(グランド)
SUS403
材質(グランドパッキン)
非石綿パッキン
材質(ジスク)
SCS1
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
リフト量(mm)
28
クラス
20K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材