20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード75953157品番(F)20SLS-40A
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
用途
乾式配管、湿式配管
仕様
【面間寸法】JV4-4
【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力20K形状ストレート材質(本体)FCD-S(シートリング/SUS403)寸法L(mm)105寸法H(mm)277最高使用圧力(MPa)2.8寸法S(mm)62接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)135ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(グランド)SUS403材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sリフト量(mm)36クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする