画像準備中

ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75953385 品番 20SWZ-65A
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付 形状その他 材質(本体)ダクタイル 規格管接続:ウエハー形(JIS 20K) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする