画像準備中

ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 注文コード75953665 品番10STBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥246,000
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【面間寸法】ASME B 16.10(クラス150)
【フランジ規格】JIS B 2239
材質
【パッキンワッシャ】SUS304
【キャップボルト/ナット】SS400
呼び径(A)125 呼び径(B)5 種別ダクタイル 形状ストレート 寸法L(mm)356 寸法H(mm)219 ねじ径M20 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、2.4(-5℃〜+80℃の空気、ガス) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)250 寸法C(mm)210 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)460 材質(ボール)SCS13A or SUS304 or SUS304TP 寸法d(Φmm)125 使用流体水、空気、ガス 寸法h(mm)23 材質(カバー)FCD-S ボルト穴数8 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)FCD-S(ボルト/低合金鋼) 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)FCD-S 材質(ストッパー)SUS430 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 管フランジの呼び125A(5B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75953665 10STBF 37691035 10STBF-125A ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ) ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする