10UB-80A 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 75954304 10UB-80A 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ) 75954304

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954304 品番 10UB-80A
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質(本体)SCS13A 質量(kg)6.4 使用温度範囲(℃)-29〜160(凍結なきこと) 寸法L(mm)46 寸法H(mm)207 適合規格SAS358適合品、水道施設浸出性能適合品 最高使用圧力(MPa)1.37 寸法D(mm)280 寸法C(mm)150 接続方式ウエハー 材質(シート)PTFE 寸法d(Φmm)78 寸法H1(mm)167 寸法H2(mm)82 最高許容圧力(MPa)1.4 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SCS13A 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crめっき 材質(ステム)SUS304N2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボディ)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入) バルブ種類バタフライバルブ
注意
※配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
ガスケットの種類:非石綿ジョイントシートガスケット、強化充填材入PTFEシートガスケット(PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。)
ガスケットの寸法:JIS B2238規格品、ASME B16.21規格品(ただし、ガスケットの厚みは3mm以上)
※スタブエンド(ラップジョイント・管端つば出しステンレス鋼管継手)およびJIS 5Kの大平面座フランジ(RFフランジ)には使用できません。
※JIS 10K・ASMEクラス150の大平面座(RF)フランジを使用する場合は、芯出しを十分行ってください。
※UBシリーズは、流れ方向が限定されます。配管の際は、ボデーに表示してある矢印が「バルブ閉時の高圧側からバルブ閉時の低圧側」の向きとなるように取付けてください。(矢印はボデーの駆動部合せ面の側面上部に表示してあります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75954331
2017-10-30
用途:
粉体充填用バルブ
宏輝システムズ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

他社から納品が40日の回答に対し、2週間で納品された助かった。(急ぎ)

ただ、価格面では2万円前後高いのが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする