画像準備中

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード75954435 品番G-10NFJUE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は呼び径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バタフライ弁、ギア操作式
圧力-温度基準/バタ
呼び径(A)80 呼び径(B)3 形状その他 質量(kg)3.1 寸法L(mm)46 寸法H(mm)213 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 寸法L1(mm)135 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃〜+60℃) 寸法F(mm)40 寸法D(mm)119 寸法E(mm)36 寸法C(mm)5K:145/10K:150 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)110 寸法d(Φmm)79 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)79 ハンドル形状ギヤー式 寸法H3(mm)24 クラス5K/10K ギアユニット型式NO.1 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ パイプの呼び80A(3B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75954435 G-10NFJUE 37692961 G-10NFJUE-80A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする