KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
仕様
バタフライ弁、ギア操作式圧力-温度基準/バタ
注文コード
75954444
品番
G-10NFJUE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥67,700
この商品は
呼び径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バタフライ弁、ギア操作式
圧力-温度基準/バタ
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
形状
その他
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
223
規格
面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)
寸法L1(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
1.0(0℃〜+60℃)
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
36
寸法C(mm)
5K:165/10K:175
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
110
寸法d(Φmm)
100
寸法H1(mm)
160
寸法H2(mm)
89
ハンドル形状
ギヤー式
寸法H3(mm)
24
クラス
5K/10K
ギアユニット型式
NO.1
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類
バタフライバルブ
パイプの呼び
100A(4B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75954444
G-10NFJUE
37692977
G-10NFJUE-100A
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
55,980
税込
¥
61,578
注文コードが変更になりました