G-10NFJUE-125A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 75954453 G-10NFJUE-125A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 75954453

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954453 品番 G-10NFJUE-125A
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様
バタフライ弁、ギア操作式
圧力-温度基準/バタ
呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質(本体)ダクタイル鉄 質量(kg)5.5 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)56 寸法H(mm)258 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 寸法L1(mm)150 最高使用圧力(MPa)1.0(0〜60℃) 寸法F(mm)40 寸法D(mm)175 寸法E(mm)36 寸法C(mm)5K:200/10K:210 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)110 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)125 寸法H1(mm)195 寸法H2(mm)110 ハンドル形状ギヤー式 寸法H3(mm)24 クラス5K/10K ギアユニット型式NO.1 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする