FV-15A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) レバー式 材質(Oリング)NBR 75954487

 

FV-15A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 75954487 FV-15A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 75954487

175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード75954487 品番FV-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,960
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質【セットボルト】SS400 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)0〜+70 寸法L(mm)47 寸法H(mm)44 最高使用圧力(MPa)1.21(0℃〜+70℃) 寸法S(mm)28 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)85 寸法d2(mm)Rc1/2 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(グランド)C3771BD 材質(ジスク)SUS304+W-NBR 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430(ナット/SS400) 材質(ボディ)C3771BE 材質(スプリング)SUS304 材質(ワッシャ)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75954487 FV-15A 37693092 FV-15A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 8,498 税込9,348 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする