MLB キャリー用 折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード75954577 品番OA001-03
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで折り畳みが可能なテーブルのため、アウトドアに最適。
パイプフレームには航空機の機体にも使用される程の強度を誇る「7075アルミニウム」を採用!
本体と付属部品をすべて収納できる収納袋付きだから、持ち運びもラクラク!!
一般的なキャリーワゴンに対応。
2分割設計のテーブルにより、用途に合わせて【半面】【全面】を使い分ける事ができ、とても便利!

用途
料理や食器を並べるテーブル、高所への設置が必要なウォータージャグ置き場に。
セット内容テーブル本体(6枚1組)× 2、テーブル固定用パイプ×2、パイプ固定用パーツ×4、ビス×4、収納袋× 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:35×53.4×1.1 パイプ寸法(mm)幅86×Φ19〈先端プラスチックパーツ部を除く〉 質量(kg)約1.6 寸法(横×縦)(mm)取付可能キャリーワゴン:970以内×530以内 アイボリー
注意
※キャリーワゴンの四隅が三角コーナー状になっているタイプに対応。※キャリーワゴンの四隅に大型の固定樹脂パーツがある場合は、干渉して取り付けができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする