呼び径(A)25
呼び径(B)1
仕様操作機/レバー
形状横形3方向
寸法L(mm)96
寸法H(mm)75.5
寸法L1(mm)48
方式フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)150
材質(ボール)SUS316
寸法d(Φmm)19
材質(キャップ)SCS14A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス)
寸法S1(mm)43
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ