呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2仕様操作機/レバー形状横形3方向寸法L(mm)132寸法H(mm)95.5寸法L1(mm)66方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)230材質(ボール)SUS316寸法d(Φmm)32材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス)寸法S1(mm)59材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ