画像準備中

800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード75959204 品番UTH4TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 仕様操作機/レバー 形状横形3方向 寸法L(mm)150 寸法H(mm)101 寸法L1(mm)75 方式フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)230 材質(ボール)SUS316 寸法d(Φmm)38 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス) 寸法S1(mm)73 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75959204 UTH4TM 37692541 UTH4TM-50A 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ) 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ) 1個 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする