曜日別特売

電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
電源(V)AC100
内容量1個注文コード75959247品番EA100-TLE-32A
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4電源(V)AC100寸法L(mm)86仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水/油/空気)、0.49(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと最大出力トルク(N・m)9.8方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気材質(キャップ)CAC406最大消費電力(W)10潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782BD+Ni-Crめっき材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする