画像準備中

電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75959265 品番 EA100-TLE-50A
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 電源(V)AC100 寸法L(mm)109 仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転) 形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20〜50 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水/油/空気)、0.49(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 最大出力トルク(N・m)9.8 方式トラニオンマウンテッド 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)CAC406 最大消費電力(W)10 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6782BD+Ni-Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする