画像準備中

電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75959283 品番 EA200-TLE-20A
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 電源(V)AC200 寸法L(mm)65 仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転) 形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20〜50 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水/油/空気)、0.49(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 最大出力トルク(N・m)3.9 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)CAC406 最大消費電力(W)10 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6782BD+Ni-Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする