呼び径(A)50
呼び径(B)2
電源(V)AC200
寸法L(mm)109
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20〜50
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水/油/空気)、0.49(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
最大出力トルク(N・m)9.8
方式トラニオンマウンテッド
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき
使用流体水、油、空気
材質(キャップ)CAC406
最大消費電力(W)10
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6782BD+Ni-Crめっき
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ