画像準備中

電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 電源(V)AC100 注文コード75959466 品番EA100-TNE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,400
この商品は呼び径・電源など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 電源(V)AC100 寸法L(mm)89 仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転) 形状横形3方向 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気/凍結なきこと) 最大出力トルク(N・m)9.8 方式フローティング、三方二面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)C3771BE 最大消費電力(W)10 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6782BD+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 周囲温度(℃)-20〜+50 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75959466 EA100-TNE 36794563 EA100-TNE-32A 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 1個 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする