呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体水、油、空気
接続方式ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)
クラス10K
ボア径フルボア
周囲温度(℃)-20〜+50
最大出力トルク(N・m)3.9
最大消費電力(W)9
材質(ボール)SUS316
材質(キャップ)SCS14A
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)SCS14A
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
潤滑方式グリース
寸法L(mm)62
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
定格時間連続
電源(V)AC100
方式フローティング
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)