画像準備中

電動式 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75959737 品番EA100-UTFE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 バルブ種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体水、油、空気 接続方式ねじ込み形 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気/凍結なきこと) クラス10K ボア径フルボア 周囲温度(℃)-20〜+50 最大出力トルク(N・m)3.9 最大消費電力(W)9 材質(ボール)SUS316 材質(キャップ)SCS14A 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)SCS14A 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 潤滑方式グリース 寸法L(mm)73 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 定格時間連続 電源(V)AC100 方式フローティング 仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75959737 EA100-UTFE 34938784 EA100-UTFE-20A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 1個 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする