曜日別特売
ST-7601 パワーガス 新富士バーナー 75960577

ST-7601 パワーガス 新富士バーナー 75960577
ST-7601 パワーガス 新富士バーナー 75960577
ST-7601 パワーガス 新富士バーナー 75960577
ST-7601 パワーガス 新富士バーナー 75960577

パワーガス

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)
内容量1パック(3本)注文コード75960577品番ST-7601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用

取付方式カセットガス式成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195対応寒冷地使用可ガス容量(g)240RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75960577
2021-12-04
用途: 寒い時様

現状朝 5℃程度でも着火します。冬季は、ノーマルガスでは、燃えないので パワーガスです。

2が参考にしています
対象商品 : 75960577
2019-10-22
用途: キャンプ時
その他業種

真冬のキャンプには欠かせない商品でとても満足しています。

対象商品 : 75960577
2019-02-09
用途: しつこい苔を焼いた
宗教法人 願正寺その他業種

パワーガスという名前だけあって、カセットガスを取り付けて苔を焼いてみましたが、これまで使用していたものよりも、パワーがあるため、ストレスを感じずに作業ができた。

対象商品 : 75960577
2019-02-28
用途: キャンプ
Hayashi卸売・小売業

冬場のキャンプにはドロップダウンしにくいパワーガスが必須です。
価格もすばらしい

対象商品 : 75960577
2018-11-16
用途: 草焼、木材の焼き目付など

夏はスーパーで売っているカセットガスを使用していますが、気温が下がって気化しにくくなる秋以降は本品を使用しています。ストックがなくなりかけてきたので安価に補充できて満足しています。

対象商品 : 75960577
2019-01-27
用途: バーナーでの使用

カロリーが高いので熱効率は優秀です、もう少し安いと助かる。
どうしても安価な方を使ってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 75960577
2019-02-18
用途: アウトドア
サービス業

まだ他のガスを使ってないので分からないがパワーは十分あります 極寒での使用はまだですが普段使いならレギュラーで十分のような感じですね

対象商品 : 75960577
2018-02-27
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

この金額で買えるのには驚きです。最安値でとても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする