※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10BJSUE-250A 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ) 75963171 G-10BJSUE-250A 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ) 75963171

10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75963171 品番G-10BJSUE-250A
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
質量(kg)15 材質(本体)ACD12 使用温度範囲(℃)-20〜120(流体の凍結なきこと) 寸法L(mm)68 寸法H(mm)317 呼び径(B)10 寸法L1(mm)180 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 寸法F(mm)63 寸法D(mm)316 寸法E(mm)51 寸法C(mm)5K:345、10K:355 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)170 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)245 寸法H1(mm)239 呼び径(A)250 寸法H2(mm)238 ハンドル形状ギアー式 寸法H3(mm)32 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K 呼び圧力5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS ギアユニット型式NO.2 バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする