※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UPAMT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) KITZ(キッツ) 75963600 10UPAMT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) KITZ(キッツ) 75963600

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 注文コード75963600 品番10UPAMT
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)0〜300 寸法L(mm)117 寸法H(mm)168 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで) 寸法D(mm)90 接続方式管フランジ 呼び径(A)20 材質(カバー)SCS14A ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)セラミック入りPTFE 材質(ジスク)316SS 材質(ステム)316SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン クラス10K 呼び圧力10K 各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1) バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする