※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75963846
品番
10UOAT-200A
参考基準価格(税別)
¥1,137,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
495
寸法H(mm)
264
ねじ径
M20
呼び径(B)
8
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
330
寸法C(mm)
290
接続方式
管フランジ
寸法d(Φmm)
200
寸法h(mm)
23
呼び径(A)
200
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
262
ボルト穴数
12
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
セラミック入PTFE
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
23,000
/
税込
¥
25,300
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材