※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
注文コード
75963916
品番
UEBM
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
0〜+180
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
188
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)
寸法D(mm)
100
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
50
材質(カバー)
SCS14A
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
316SS
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
各種認証
一般社団法人日本バルブ工業会規格相当品(JV8-1)
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材