※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963941
品番
UEBM
参考基準価格(税別)
¥358,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
0〜+180
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
275
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)
寸法D(mm)
155
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
80
材質(カバー)
SCS14A
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
316SS
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材