※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
注文コード
75964291
品番
UOM-80A
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
104
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
呼び径(A)
80
材質(カバー)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ヒンジピン)
SUS316
面間寸法(mm)
200
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材