KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 空気抜弁
10K ステンレス鋼製空気抜弁(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTAシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
注文コード
75964659
品番
UFTA
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
0〜+60
寸法L(mm)
80
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
0.7(60℃以下の空気)
寸法S(mm)
41
接続方式
ねじ込み形
呼び径(A)
20
材質(カバー)
SCS13A
材質(ジスク)
EPDM
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
空気抜弁
商品豆知識
配管工事を支える補助部材