※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/8
呼び径(A)
10
注文コード
75964975
品番
10UTM-10A
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス)
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
72
呼び径(B)
3/8
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
130
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
10
寸法d2(mm)
Rc3/8
材質(キャップ)
SCS14A
呼び径(A)
10
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
23
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材