※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
注文コード
75964991
品番
10UTM-65A
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス)
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
154
呼び径(B)
2-1/2
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
400
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
65
寸法d2(mm)
Rc2-1/2
材質(キャップ)
SCS14A
呼び径(A)
65
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
90
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材