※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
注文コード
75965018
品番
10UTBO-125A
参考基準価格(税別)
¥1,001,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
質量(kg)
51
材質(本体)
SCS16A
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
217
ねじ径
M20
呼び径(B)
5
寸法t(mm)
20
方式
フローティング
寸法D(mm)
250
寸法C(mm)
210
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
460
材質(ボール)
SCS16A/SUS316L
寸法d(Φmm)
125
材質(キャップ)
SCS16A
寸法h(mm)
23
呼び径(A)
125
寸法g(mm)
182
ボルト穴数
8
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316L
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材