※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)G-20DJUE 20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品 KITZ(キッツ) 75965727 (F)G-20DJUE 20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品 KITZ(キッツ) 75965727

20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード75965727 品番(F)G-20DJUE
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

日本消防安全センター認定品

仕様バタフライ弁、ギア操作式 材質【シートラバー】EPDM(焼付け一体形) 形状ウエハ 使用温度範囲(℃)-20〜+120(流体の凍結なきこと) 寸法L(mm)43 寸法H(mm)194 寸法d(mm)50 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)2.0(-20〜+120℃) 寸法D(mm)90 寸法C(mm)120 寸法D1(mm)180 寸法H1(mm)147 呼び径(A)50 寸法H2(mm)67 ハンドル形状ギヤー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 クラス20K 呼び圧力20K 各種認証日本消防安全センター認定品(VA-021号) バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする