画像準備中

PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75968369 品番BCHTA0774035000
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
サイズ14×30×44cm(容量可変:片側15-20L) 容量片側15〜20L×2個 素材耐久性のある1680Dバリスティックナイロン 主な適合車種BMW R1300R/RS 25 総質量(kg)(約)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする