世界の放送が楽しめる!短波対応のレトロラジカセ
迫力のダブルスピーカー搭載
大切なカセットが劣化する前にデジタル化!!
2種類の電源に対応:AC電源、乾電池
使いやすい!充実の機能!!/ラジオ:FM・AMはもちろん、短波ラジオ(SW1/SW2)にも対応。カセットテープ:再生・録音のほかに一時停止/早送り/巻き戻しが可能です。デジタル録音:USBメモリ・SDカードへの録音/再生も可能です。イコライザー:3バンドイコライザー搭載で好みの音質に調整可能です。
グリーンとレッドに光り輝くインジケーターなど、当時の魅力を忠実に再現。
1年間保証書付き