- セット内容
- XE98010「空調服(R)ベスト」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」
- 色
- シルバーグレー
- サイズ
- 3L
- 混率(%)
- ポリエステル100%
- 保護等級
- JIS IP55(防塵防水)
- 連続使用時間(時間)
- 約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
- バッテリー電圧(V)
- 7.2、6、5、3.3(4段階)
- 充電時間(時間)
- 8
- バッテリー容量(mAh)
- 6500(46.8Wh)
- 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
- 89×85×25(バッテリー)
- 最大風量(L/sec)
- 24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
- 色番
- 22