木目調アコーディオンドア 150幅 【FULDY-フルディ-】

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75973976 品番 SH-16-AD150-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。

ホワイト 寸法(幅W×高さH)(cm)150×174 質量(kg)4.2 材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75973985
2024-03-26
用途:
冷暖房時の間仕切として使用

200幅と150幅を合わせて3m30cmの柱の間に設置したが、150幅のレールがプラスチックで、
200幅の金属製レールとレール隙間が合わない
取付時に金属製のれーるにはビットがすんなり入るのに対しプラのレールは入りづらく手間が
かかった
幅に関係なく金属製のレールの方が良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アコーディオンカーテンの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/616/
1人が参考にしています
2022-06-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする