SecuSTATION ワイヤレスモニター+カメラ 1〜8台セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75976943 品番SC-DN83K-7Wマイクあり-HDNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。

防塵防水性能IP67 HDD付属なし 画素数365万画素 モード暗視モード対応 無線距離(m)最大約300 圧縮方法録画:H.265+ ストレージHDD:最大6TB モニターサイズ12.5インチ カメラ登録数7 用途録画機一体型モニター付、カメラとモニターは無線接続、カメラ最大8台まで接続可能 付属品カメラ(白色)×7台、カメラ付属品(ACアダプター、カメラ専用Wi-Fiアンテナ、ビス・アンカー)×台数分、録画機内蔵モニター×1台、録画機専用ACアダプター、モニタースタンド、マウス、初期設定用 1mLANケーブル×57本、取扱説明書
注意
※Apple Macintosh(Mac)、Microsoft Surfaceは非対応です。
※一部のタブレット端末でご使用いただけない場合がございます。
※モニターはスピーカー内蔵ではない為、マイク付カメラの音声再生には別途イヤホンが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする