カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
Uパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ長(mm)
360
注文コード
75988055
品番
0752-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
パイプ長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
パイプ長(mm)
360
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
17.8
パイプ外径(Φmm)
16
注意
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。