カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
Uパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75988064
品番
0752-420
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
黄銅
パイプ長(mm)
420
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
17.8
パイプ外径(Φmm)
16
注意
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。